Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3MRP9 Grommet Silicone Ms 35489-6x - Pack of 10 | AD2CEP

APPROVED VENDOR 3MRP9 Grommet Silicone Ms 35489-6x - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2CEP Μοντέλο: 3MRP9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€9.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
AN 931 Αριθμός4-7
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο50 +/- 5
επιμήκυνση5%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)1 / 4 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αριθμός MS 354896
Εκτός Dia. (ΣΙ)5 / 8 "
Συνολικό πάχος3 / 16 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)7 / 16 "
Πάχος πάνελ1 / 16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3MRP6 Grommet Silicone Ms 35489-1x - Πακέτο 25 | AD2CEL 3ΜΡΡ63 / 16 "1 / 16 "€12.05
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3MRP7 Grommet Σιλικόνη Ms 35489-4x - Συσκευασία 25 | AD2CEM 3ΜΡΡ73 / 16 "1 / 16 "€9.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3MRP8 Grommet Silicone Ms 35489-33x - Pack of 25 | AD2CEN 3ΜΡΡ81 / 4 "1 / 8 "€10.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3MRR1 Grommet Silicone Ms 35489-35x - Pack of 10 | AD2CEQ 3ΜRR11 / 4 "1 / 8 "€11.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3MRR2 Grommet Silicone Ms 35489-8x - Pack of 5 | AD2CER 3ΜRR21 / 4 "1 / 16 "€15.13
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3MRR3 Grommet Σιλικόνη Ms 35489-9x - Συσκευασία 10 | AD2CET 3ΜRR35 / 16 "1 / 16 "€16.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3MRR4 Grommet Silicone Ms 35489-38x - Pack of 10 | AD2CEU 3ΜRR43 / 8 "1 / 8 "€16.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRP9 Grommet Silicone Ms 35489-6x - Πακέτο 10
€9.62 /μονάδα