Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Διάμετρος - Πακέτο 20 | AD2BYH

APPROVED VENDOR 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Diameter - Pack of 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BYH Μοντέλο: 3MPU6
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
€39.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60Α +/- 5
επιμήκυνση250%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)3 / 8 "
ΥλικόSBR, BUNA-S
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Εκτός Dia. (ΣΙ)1"
Συνολικό πάχος13 / 32 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)11 / 16 "
Πάχος πάνελ9 / 64 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
Χαρακτηριστικάστυλ 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εκτός Dia. (F) (7/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diameter - Pack Of 20 | AD2BYG 3MPU57 / 32 "1 / 16 "€19.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Diameter - Pack of 20
€39.32 /μονάδα