Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3LZ83 Σωλήνας Θηλών 1/2 In | AD2APA

APPROVED VENDOR 3LZ83 Σωλήνας Θηλών 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2APA Μοντέλο: 3LZ83

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμένη θηλή
Μέγεθος Barb1/2
Τύπος σφιγκτήραΔιπλό μπουλόνι ή ζώνη
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μέγεθος κεφαλής Hex (In.)1 / 2 "
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3LZ92 Σωλήνας Θηλών 1/2 In | AD2APH 3LZ92Επιχρυσωμένο χάλυβα€5.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ83 Σωλήνας Θηλών 1/2 In
€21.30 /μονάδα