Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 3HDX4 Locknut Flange 3/8-16, 100PK | AC9KXD

APPROVED VENDOR 3HDX4 Locknut Flange 3/8-16, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KXD Μοντέλο: 3HDX4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€21.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοντωτή φλάντζα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.47 / 64 "
Πάχος φλάντζας0.040 "
Βαθμός2
Ύψος11 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellC45 Ελάχιστη επιφάνεια
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHex
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.83
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX4 Locknut Flange 3/8-16, 100PK
€21.20 /πακέτο