Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Amps | AA3YEE 11Y512

AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm Μετρητής εναλλασσόμενου ρεύματος πολλαπλών πάνελ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YEE Μοντέλο: MT4Y-AA-4NΣταυρός: 11Y512

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€204.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+ / -% 0.3
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.3 "
DisplayΚόκκινη οθόνη LED
Εμφάνιση ψηφίων4
Διάστημα οθόνης-1999 ~ 9999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει72x36 χιλιοστών
Εύρος εισόδου0 έως 5AAC
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMAΜπροστινό πάνελ NEMA 4X
ΠαραγωγήΔείκτης
Απαιτούμενη ισχύς100 - 240 VAC 50 / 60hz
ΣτυλΣειρά MT4Y
True RMSΝαι
ΧαρακτηριστικάAC Current
Χρήση μεΕξωτερικός μετασχηματιστής ρεύματος 5A AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος εισόδουΠαραγωγήΧαρακτηριστικάΤιμή
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Amps | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400 έως 5AACΑναμετάδοσηAC Current€155.14
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Volts | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0 έως 500 VACΔείκτηςΤάση AC€208.14
AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Volts | AA3YEJ 11Y516 MT4Y-AV-400 έως 500 VACΑναμετάδοσηΤάση AC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm Μετρητής εναλλασσόμενου ρεύματος πολλαπλών πάνελ
€204.63 /μονάδα