AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Volts | AA3YEJ 11Y516

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πινάκων Ac Volts

Στοιχείο: AA3YEJ Μοντέλο: MT4Y-AV-40Σταυρός: 11Y516

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+ / -% 0.3
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.3 "
DisplayΚόκκινη οθόνη LED
Εμφάνιση ψηφίων4
Διάστημα οθόνης-1999 ~ 9999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει72x36 χιλιοστών
Εύρος εισόδου0 έως 500 VAC
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMAΜπροστινό πάνελ NEMA 4X
ΠαραγωγήΑναμετάδοση
Απαιτούμενη ισχύς100 - 240 VAC 50 / 60hz
ρελέ250VAC 3A, 30VDC 3A
ΣτυλΣειρά MT4Y
True RMSΝαι
ΧαρακτηριστικάΤάση AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος εισόδουΠαραγωγήΧαρακτηριστικάΤιμή
AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Amps | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0 έως 5AACΔείκτηςAC Current€204.63
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Amps | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400 έως 5AACΑναμετάδοσηAC Current€155.14
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Ac Volts | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0 έως 500 VACΔείκτηςΤάση AC€208.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πινάκων Ac Volts