Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3HDX2 Locknut Flange 1/4-20, 100PK | AC9KXB

APPROVED VENDOR 3HDX2 Locknut Flange 1/4-20, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9KXB Μοντέλο: 3HDX2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοντωτή φλάντζα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.37 / 64 "
Πάχος φλάντζας0.040 "
Βαθμός2
Ύψος15 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellC45 Ελάχιστη επιφάνεια
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHex
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX2 Locknut Flange 1/4-20, 100PK
€11.13 /πακέτο