Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 3HDT3 Locknut Nylon Insert 1 3/8-6 | AC9KWK

APPROVED VENDOR 3HDT3 Locknut Nylon Insert 1 3/8-6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KWK Μοντέλο: 3HDT3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος1 3 / 8-6 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Βαθμός8
Ύψος1 37 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σκληρότητα RockwellC26 έως C36
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΜε ένθετο νάιλον
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDT3 Locknut Nylon Insert 1 3/8-6
€29.27 /μονάδα