ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GNU3 Σύρμα πανί 304 12 πλέγμα 0.0230 Διάμετρος 48x48 | AC9HNN

APPROVED VENDOR 3GNU3 Wire Cloth 304 12 Mesh 0.0230 Διάμετρος 48x48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HNN Μοντέλο: 3GNU3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€172.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφασμάτινο σύρμα
Τύπος κράματος304
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιώνX 12 12
Εύρος μεγέθους ματιώνΤραχύς
Ανοιχτή περιοχή51.8%
Μέγεθος ανοίγματος0.06 "
ΧαρακτηριστικάΑπλή ύφανση
Πλάτος48 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.023 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ7314141000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΑνοιχτή περιοχήΜέγεθος ανοίγματοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ALT1 Υφασμάτινο σύρμα 304 24 ματιών 0.0075 διάμετρος 48x48 | AC8JBJ 3ΑΛΤ1X 24 24τέλος67.2%0.034 "0.007 "€101.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3DNT8 Συρμάτινο ύφασμα 304 24 ματιών 0.0140 διάμετρος 48x48 | AC8TKE 3DNT8X 24 24τέλος44.2%0.027 "0.014 "€125.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GNU1 Σύρμα πανί 304 12 πλέγμα 0.0320 Διάμετρος 48x48 | AC9HNM 3GNU1X 12 12Τραχύς37.5%0.051 "0.032 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU3 Wire Cloth 304 12 Mesh 0.0230 Διάμετρος 48x48
€172.97 /μονάδα