ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3CCJ4 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/2 ίντσα 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8LQM

APPROVED VENDOR 3CCJ4 Σωλήνες χωρίς ραφή 1/2 ιντσών 6 πόδια 1010 άνθρακα

Στοιχείο: AC8LQM Μοντέλο: 3CCJ4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€29.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.0.402 "
Μήκος6"
Υλικό1010 Χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Πίεση1938 psi σε 72 βαθμούς F
Εκτός Dia.1 / 2 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.004 "
Θερμ. Εύρος-65 σε 800F
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ραφή
Wall Πάχος0.049 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.639
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7507200000
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC1 Σωλήνωση χωρίς ραφή 3/4 ίντσες 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8HHQ 3ADC10.62 "1821 psi σε 72 βαθμούς F3 / 4 "0.065 "€47.39
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC2 Σωλήνωση χωρίς ραφή 3/4 ίντσες 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi σε 72 βαθμούς F3 / 4 "0.083 "€49.51
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC3 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1 ίντσα 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8HHT 3ADC30.902 "1031 psi σε 72 βαθμούς F1"0.049 "€47.17
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC4 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1 ίντσα 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi σε 72 βαθμούς F1"0.065 "€57.72
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC5 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1 ίντσα 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8HHV 3ADC50.834 "1747 psi σε 72 βαθμούς F1"0.083 "€64.01
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3CAC6 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/4 ίντσες 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8LPA 3CAC60.18 "2752 psi σε 72 βαθμούς F1 / 4 "0.035 "€24.89
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3CAC7 Σωλήνωση άνευ ραφής 1/4 ίντσας 6 πόδια 1010 Άνθρακας | AC8LPB 3CAC70.152 "3853 psi σε 72 βαθμούς F1 / 4 "0.049 "€25.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3CCJ4 Σωλήνες χωρίς ραφή 1/2 ιντσών 6 πόδια 1010 άνθρακα
€29.33 /μονάδα