Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3AJU9 Σύρμα πανί 316 200 Πλέγμα 0.0016 Διάμετρος 48x48 | AC8HZU

APPROVED VENDOR 3AJU9 Wire Cloth 316 200 Mesh 0.0016 Διάμετρος 48x48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HZU Μοντέλο: 3AJU9
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
€162.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφασμάτινο σύρμα
Τύπος κράματος316
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιώνX 200 200
Εύρος μεγέθους ματιώντέλος
Ανοιχτή περιοχή46.2%
Μέγεθος ανοίγματος0.003 "
ΧαρακτηριστικάΑπλή ύφανση
Πλάτος48 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.001 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7314141000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΑνοιχτή περιοχήΜέγεθος ανοίγματοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3AND2 Συρμάτινο πανί 316 18 Πλέγμα 0.0090 Διάμετρος 48x48 | AC8JCF 3AND2X 18 18τέλος70.2%0.046 "0.009 "€101.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GRC9 Συρμάτινο πανί 316 10 ματιών 0.0350 διάμετρος 48x48 | AC9HQJ 3GRC9X 10 10Τραχύς42.3%0.065 "0.035 "€418.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GRD1 Σύρμα πανί 316 10 πλέγμα 0.0250 Διάμετρος 48x48 | AC9HQK 3 GRD1X 10 10Τραχύς56.3%0.075 "0.025 "€277.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GRD5 Συρμάτινο πανί 316 18 Πλέγμα 0.0170 Διάμετρος 48x48 | AC9HQM 3 GRD5X 18 18τέλος48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3AJU9 Wire Cloth 316 200 Mesh 0.0016 Διάμετρος 48x48
€162.45 /μονάδα