ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GRC9 Συρμάτινο πανί 316 10 ματιών 0.0350 διάμετρος 48x48 | AC9HQJ

APPROVED VENDOR 3GRC9 Wire Cloth 316 10 Mesh 0.0350 Διάμετρος 48x48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HQJ Μοντέλο: 3GRC9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€418.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφασμάτινο σύρμα
Τύπος κράματος316
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιώνX 10 10
Εύρος μεγέθους ματιώνΤραχύς
Ανοιχτή περιοχή42.3%
Μέγεθος ανοίγματος0.065 "
ΧαρακτηριστικάΑπλή ύφανση
Πλάτος48 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.035 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7314141000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΑνοιχτή περιοχήΜέγεθος ανοίγματοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3AJU9 Σύρμα πανί 316 200 Πλέγμα 0.0016 Διάμετρος 48x48 | AC8HZU 3AJU9X 200 200τέλος46.2%0.003 "0.001 "€162.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3AND2 Συρμάτινο πανί 316 18 Πλέγμα 0.0090 Διάμετρος 48x48 | AC8JCF 3AND2X 18 18τέλος70.2%0.046 "0.009 "€101.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GRD1 Σύρμα πανί 316 10 πλέγμα 0.0250 Διάμετρος 48x48 | AC9HQK 3 GRD1X 10 10Τραχύς56.3%0.075 "0.025 "€277.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GRD5 Συρμάτινο πανί 316 18 Πλέγμα 0.0170 Διάμετρος 48x48 | AC9HQM 3 GRD5X 18 18τέλος48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3GRC9 Wire Cloth 316 10 Mesh 0.0350 Διάμετρος 48x48
€418.02 /μονάδα