ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADK6 Συγκολλημένος σωλήνας 1/8 ίντσας 6 πόδια 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HLN

APPROVED VENDOR 3ADK6 Σωλήνας συγκολλημένος 1/8 ίντσας 6 πόδια 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AC8HLN Μοντέλο: 3ADK6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€39.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.0.069 "
Μήκος6"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση7140 psi @ 72 βαθμοί F
Εκτός Dia.1 / 8 "
Εκτός Dia. Ανοχή+.005 "/ - 0.005"
Θερμ. Εύρος-325 έως 1500 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλημένος
Wall Πάχος0.028 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)0.33
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)0.33
Κωδικός ΕΣ7306405080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADD3 Συγκολλημένος σωλήνας 1/8 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJB 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ30.093 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι3923 psi @ 72 βαθμοί F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.016 "€89.75
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADD4 Συγκολλημένος σωλήνας 1/8 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJC 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ40.085 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4904 psi @ 72 βαθμοί F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.02 "€24.79
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADD5 Συγκολλημένος σωλήνας 1/8 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι AC8HJD 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ50.069 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι7140 psi @ 72 βαθμοί F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.028 "€35.74
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADD6 Συγκολλημένος σωλήνας 1/8 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι AC8HJE 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ60.055 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι8582 psi @ 72 βαθμοί F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.035 "€24.35
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADD8 Συγκολλημένος σωλήνας 1/4 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο χάλυβα | AC8HJG 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ80.194 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι3570 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.028 "€28.19
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3ADD9 Σωλήνες συγκολλημένοι 1/4 ίντσας 6 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC8HJH 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ90.18 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4375 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.035 "€23.99
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADE1 Συγκολλημένος σωλήνας 1/4 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJJ 3ΑΔΕ10.152 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6125 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.049 "€42.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK6 Σωλήνας συγκολλημένος 1/8 ίντσας 6 πόδια 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€39.72 /μονάδα