Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 371485G Hex Locknut Castlated 1 1/2-12, 5PK | AF2WQV 6YHL3

APPROVED VENDOR 371485G Hex Locknut Castlated 1 1/2-12, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2WQV Μοντέλο: 371485GCross Ref: 6YHL3
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
€152.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 2-12 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.5 / 16 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος1.5 "
Βάθος κουλοχέρηδων1.080 "
Πλάτος αυλάκωσης0.46 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΕλαστικοποιημένο
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.944
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 371485G Hex Locknut Castlated 1 1/2-12, 5PK
€152.89 /πακέτο