Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 371155G Hex Locknut Castlated 9/16-18, 25PK | AF2WQK 6YHK4

APPROVED VENDOR 371155G Hex Locknut Castlated 9/16-18, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WQK Μοντέλο: 371155GCross Ref: 6YHK4
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
€77.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-18
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.9 / 64 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος9 / 16 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.430 "
Πλάτος αυλάκωσης0.18 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΕλαστικοποιημένο
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.65
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 371155G Hex Locknut Castlated 9/16-18, 25PK
€77.69 /πακέτο