Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 371065G Hex Locknut Castlated 3/8-24, 100PK | AF2WQG 6YHK1

APPROVED VENDOR 371065G Hex Locknut Castlated 3/8-24, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WQG Μοντέλο: 371065GCross Ref: 6YHK1
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
€138.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος13 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.7 / 64 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος3 / 8 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.290 "
Πλάτος αυλάκωσης0.15 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΕλαστικοποιημένο
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 371065G Hex Locknut Castlated 3/8-24, 100PK
€138.39 /πακέτο