Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.020in | AC6TYB

APPROVED VENDOR 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.020in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6TYB Μοντέλο: 36D836
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
€16.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
ΧρώμαSilver Metal
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΚλίμακα 40-45 C
Μέγεθος6 100 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 psi
Πάχος0.508mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0005 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ7220207015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 36D824 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.001in | AC6TXN 36D8240.025mm+/- 0.0001 "€57.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 36D830 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.007in | AC6TXV 36D8300.178mm+/- 0.0005 "€62.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.020in
€16.47 /μονάδα