Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 352188G Heavy Hex Locknut Slotted 5/8-11, 25PK | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G Heavy Hex Locknut slotted 5/8-11, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XMR Μοντέλο: 352188GCross Ref: 6YRJ7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€123.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαστανόχαρτο Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 12
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2H
Ύψος39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.5 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC24 έως C35
Μέγεθος5 / 8 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.400 "
Πλάτος αυλάκωσης0.24 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος1 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0395
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 352188G Heavy Hex Locknut slotted 5/8-11, 25PK
€123.17 /πακέτο