Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 325360-PG Hex Nut Machine Screw 3/8-24, 100PK | AB9XRN 2GB15

APPROVED VENDOR 325360-PG Εξαγωνικό παξιμάδι μηχανής βίδα 3/8-24, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XRN Μοντέλο: 325360-PGCross Ref: 2GB15

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος1 / 4 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουΠαξιμάδι βίδας μηχανής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΒαθμόςΎψοςΚατηγορία ιδιοκτησίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 319325-PG Hex Nut Grade 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-ΠΓ1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68 έως C327UNCΠλήρης€25.98
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 320375-PG Hex Nut Grade 2 1-1/2-6 - Pack Of 10 | AB9XPA 2GA37 320375-ΠΓ1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68 έως C327UNCβαρύς€93.80
RFQ
APPROVED VENDOR 325100-PG Hex Nut Machine Screw 5-40 - Pack Of 100 | AB9XPJ 2GA53 325100-ΠΓ# 5-40-7 / 64 "---UNCΒίδα μηχανής€18.15
APPROVED VENDOR 325160-PG Hex Nut Machine Screw 10-24 - Pack Of 100 | AB9XPP 2GA58 325160-ΠΓ# 10-24-1 / 8 "---UNCΒίδα μηχανής€19.78
APROVED VENDOR 325240-PG Hex Nut Machine Screw 3/8-16 - Pack Of 100 | AB9XPU 2GA71 325240-ΠΓ3 / 8 "-16-1 / 4 "---UNCΒίδα μηχανής€28.96
APROVED VENDOR 325280-PG Hex Nut Machine Screw 10-32 - Pack Of 100 | AB9XRJ 2GB11 325280-ΠΓ# 10-32-1 / 8 "---UNFΒίδα μηχανής€20.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 325360-PG Εξαγωνικό παξιμάδι μηχανής βίδα 3/8-24, 100PK
€23.66 /πακέτο