Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2WV54 Nipple 4 Inch 8 Inch Galvanised Welded Steel | AC3WAA

APPROVED VENDOR Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας 2WV54 4 ιντσών 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WAA Μοντέλο: 2WV54

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€91.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος8"
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα4"
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική αντίσταση συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV31 Θήκη 2 ίντσες 9 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZA 2WV319"2"€38.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV42 Θηλή 3 ίντσες Κλείσιμο Γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZM 2WV42Κλεισιμο3"-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WV44 Θήκη 3 ίντσας 4 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AC3VZP 2WV444"3"€42.63
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WV45 Θήκη 3 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AC5VZQ 2WV455"3"€57.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV46 Θήκη 3 ίντσες 6 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZR 2WV466"3"€47.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV47 Θήκη 3 ίντσες 8 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZT 2WV478"3"€80.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV48 Θηλή 3 ίντσες 10 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZU 2WV4810 "3"€92.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας 2WV54 4 ιντσών 8 ιντσών
€91.70 /μονάδα