Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV47 Θήκη 3 ίντσες 8 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZT

APPROVED VENDOR Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας 2WV47 3 ιντσών 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VZT Μοντέλο: 2WV47

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€93.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος8"
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική αντίσταση συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2756
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV31 Θήκη 2 ίντσες 9 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZA 2WV319"2"€44.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV42 Θηλή 3 ίντσες Κλείσιμο Γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZM 2WV42Κλεισιμο3"-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WV44 Θήκη 3 ίντσας 4 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AC3VZP 2WV444"3"€49.51
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WV45 Θήκη 3 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AC5VZQ 2WV455"3"€66.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV46 Θήκη 3 ίντσες 6 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZR 2WV466"3"€55.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV48 Θηλή 3 ίντσες 10 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZU 2WV4810 "3"€106.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV49 Θηλή 3 ιντσών 12 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AC3VZV 2WV4912 "3"€129.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας 2WV47 3 ιντσών 8 ιντσών
€93.24 /μονάδα