Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2WJ90 Εξάγωνο δακτύλιο 4 x 2 1/2 ίντσα γαλβανισμένο | AC3UZQ

APPROVED VENDOR 2WJ90 Εξαγωνικός δακτύλιος 4 x 2 1/2 ίντσας Γαλβανισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UZQ Μοντέλο: 2WJ90
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
€68.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα4 "x 2-1 / 2"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN3 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 3/8 x 1/4 In | AB2LMJ 1MPN3Γαλβανισμένο ελατό σίδερο300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€6.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN4 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1MPN4Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"€6.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN5 Hex Μειώνοντας το δακτύλιο 3/4 x 1/2 In | AB2LML 1MPN5Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"€9.02
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1MPN6 Εξάγωνος μειωτικός δακτύλιος 1 x 1/2 In | AB2LMM 1MPN6Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1 "x 1/2"€12.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN7 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1 x 3/4 In | AB2LMN 1MPN7Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1 "x 3/4"€12.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN8 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1 1/4 x 1 In | AB2LMP 1MPN8Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1-1 / 4 "x 1"€18.60
ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1MPN9 Εξαγωνικός μειωτικός δακτύλιος 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ 1MPN9Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1-1/2" x 1-1/4"€21.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ90 Εξαγωνικός δακτύλιος 4 x 2 1/2 ίντσας Γαλβανισμένος
€68.53 /μονάδα