Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2UJK7 Φουρκέτα Cotter Pin 0.054 X 3/4, 25PK | AC3LKK

APPROVED VENDOR 2UJK7 φουρκέτα Cotter Pin 0.054 X 3/4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LKK Μοντέλο: 2UJK7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στον άξονα Dia.3/16 έως 1/4 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Pin Dia.3 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΦουρκέτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJK7 φουρκέτα Cotter Pin 0.054 X 3/4, 25PK
€6.06 /πακέτο