Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2UHR6 Cotter Pin Zinc 0.156 X 2 1/4L, 250PK | AC3LFK

APPROVED VENDOR 2UHR6 Cotter Pin Zinc 0.156 X 2 1/4L, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LFK Μοντέλο: 2UHR6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος2.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Pin Dia.5 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΕκτεταμένη προεξοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4265
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHR6 Cotter Pin Zinc 0.156 X 2 1/4L, 250PK
€57.20 /πακέτο