Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 2UGT4 Taper Pin με σπείρωμα 1/4-28 X 2 13/32, 5PK | AC3LBT

APPROVED VENDOR 2UGT4 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 2 13/32, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LBT Μοντέλο: 2UGT4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.287 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος2 13 / 32 "
Σκληρότητα RockwellB90
Μέγεθος#5
Μικρό τέλος Dia.0.187 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Ωφέλιμο μήκος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGT4 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 2 13/32, 5PK
€34.86 /πακέτο