Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2UGR5 Taper Pin Thread 1/4-28X1 29/32, 5PK | AC3LBK

APPROVED VENDOR 2UGR5 κωνικό νήμα καρφίτσας 1/4-28X1 29/32, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LBK Μοντέλο: 2UGR5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€26.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.248 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1 29 / 32 "
Σκληρότητα RockwellB90
Μέγεθος#4
Μικρό τέλος Dia.0.187 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Ωφέλιμο μήκος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGR5 κωνικό νήμα καρφίτσας 1/4-28X1 29/32, 5PK
€26.92 /πακέτο