ADVANCE TABCO 7-PS-50 Νιπτήρας χειρός 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AC9YQE 3LMR4

ADVANCE TABCO 7-PS-50 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YQE Μοντέλο: 7-PS-50Cross Ref: 3LMR4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€866.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας χεριών
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ10 "x 14"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΑρχικό
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής1.0 gpm
Gauge20
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος17.25 "
συνολικό πλάτος15.25 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.41
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGaugeΠίσω SplashΒάθος μπολΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Νιπτήρας χεριών20Ναι5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,276.78
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Τοίχος νεροχύτη 21-1 / 4 ίντσες μήκος 17-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TBA 11U385 7-PS-30Νιπτήρας χεριών18Ναι6"117.25 "21.25 "17.25 "€1,841.32
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Νιπτήρας χειρός τοίχου 17-1/4 ίντσας Μήκος 15-1/4 ίντσας Πλάτος | AA3TBB 11U386 7-PS-81Νιπτήρας χεριών20Ναι5"126.5 "17.25 "15.25 "€3,462.57
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Νιπτήρας χειρός με βρύση Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 24 ίντσες | AA3TBC 11U387 7-PS-26Νιπτήρας χεριών18Ναι5"113 "20 "24 "€3,512.13
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TBD 11U388 7-PS-76Νιπτήρας χεριών20Ναι5"217 "17.25 "15.25 "€1,467.44
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Νεροχύτης 17-1 / 4 ίντσες Μήκος 17-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AA3TBG 11U391 7-PS-20Νιπτήρας χεριών20Ναι5"213 "17.25 "17.25 "€691.11
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Χεριών νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TBM 11U397 7-PS-60Νιπτήρας χεριών20Ναι5"213 "17.25 "15.25 "€503.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-50 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος
€866.74 /μονάδα