ADVANCE TABCO 7-PS-20 Νεροχύτης 17-1 / 4 ίντσες Μήκος 17-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AA3TBG 11U391

ADVANCE TABCO 7-PS-20 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 17-1 / 4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3TBG Μοντέλο: 7-PS-20Cross Ref: 11U391

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€691.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας χεριών
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height7-3 / 4 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ10 "x 14"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΑρχικό
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής1.0 gpm
Gauge20
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος17.25 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο νεροχύτης Advance Tabco 7-PS-20 χρησιμοποιείται σε τουαλέτες, εργαστήρια και καφετέριες για το πλύσιμο των χεριών ή το πλύσιμο πιάτων. Αυτός ο νεροχύτης ενός ατόμου υποστηρίζεται και αγκυρώνεται σε έναν τοίχο για να εξαλείψει την ανάγκη για μεγάλους πάγκους / ντουλάπια. Περιλαμβάνει διάκενο κάτω από το νεροχύτη για αποθήκευση ή καθαρισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο νεροχύτης χειρός διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 304 με επιχρωμιωμένη βρύση για δομική ακαμψία και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.
  • Έρχεται με ευρείες ελεύθερες ακτίνες με ορθογώνιο σχεδιασμό με διάσταση 2 ιντσών για αυξημένη χωρητικότητα.
  • Αυτός ο νεροχύτης χειρός με βαθιά έλξη έχει άκρες πάγκου με σχήμα μήτρας για να αποτρέπεται η διαρροή νερού.
  • Προσφέρει επιτοίχια τοποθέτηση με γαλβανισμένο βραχίονα στήριξης για εύκολη εγκατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Advance Tabco Βρύση τουαλέτας K-22: Αυτή η βρύση που τοποθετείται στο κατάστρωμα διαθέτει στόμιο και σώμα επιχρωμιωμένο από ορείχαλκο για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Advance Tabco Καλάθι σουρωτήρι K-310: Αυτό το καλάθι φίλτρου με μεταλλικό στύλο μπορεί να αποστραγγίσει το νερό από το νεροχύτη και να φιλτράρει τα στερεά σωματίδια από αυτόν.
  • Advance Tabco K-397 Στήριγμα τοίχου: Αυτός ο βραχίονας τοίχου χρησιμοποιείται στο νεροχύτη για να τον κρατά στερεωμένο στον τοίχο με τη βοήθεια άλλων εξαρτημάτων
  • Advance Tabco Σετ επισκευής K-00A: Αυτό το κιτ επισκευής αποτελείται από 2 ανταλλακτικά φυσίγγια. Οι δακτύλιοι ζεστού και κρύου χρώματος σε αυτό το κιτ δεν έχουν εκτεθειμένη κεφαλή βίδας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • NSF

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι μέγεθος έχει το μπολ νεροχύτη του νεροχύτη χειρός Advance Tabco 7-PS-20;

Α. 10 x 14 x 5 ίντσες.

Ερ. Αυτός ο νεροχύτης συνοδεύεται από οπισθοδρόμηση;

Α. Ναι, αυτός ο νεροχύτης διαθέτει οπίσθιο ψεκασμό ύψους 8 ιντσών για προστασία του τοίχου από αδέσποτα νερά.

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός ροής της βρύσης στο νεροχύτη χειρός Advance Tabco 7-PS-20;

Α. 1 GPM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGaugeΠίσω SplashΒάθος μπολΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Νιπτήρας χεριών20Ναι5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,276.78
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Τοίχος νεροχύτη 21-1 / 4 ίντσες μήκος 17-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TBA 11U385 7-PS-30Νιπτήρας χεριών18Ναι6"117.25 "21.25 "17.25 "€1,841.32
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Νιπτήρας χειρός τοίχου 17-1/4 ίντσας Μήκος 15-1/4 ίντσας Πλάτος | AA3TBB 11U386 7-PS-81Νιπτήρας χεριών20Ναι5"126.5 "17.25 "15.25 "€3,462.57
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Νιπτήρας χειρός με βρύση Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 24 ίντσες | AA3TBC 11U387 7-PS-26Νιπτήρας χεριών18Ναι5"113 "20 "24 "€3,512.13
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TBD 11U388 7-PS-76Νιπτήρας χεριών20Ναι5"217 "17.25 "15.25 "€1,467.44
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Χεριών νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TBM 11U397 7-PS-60Νιπτήρας χεριών20Ναι5"213 "17.25 "15.25 "€503.40
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 15-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA3TBN 11U398 7-PS-66Νιπτήρας χεριών20Ναι5"213 "17.25 "15.25 "€1,128.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-20 Τοίχος νεροχύτη 17-1 / 4 ίντσες μήκος 17-1 / 4 ίντσες πλάτος
€691.11 /μονάδα