ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUT8 Extendable Plafttorm Truck 250 Lb. | AC3HYC

APPROVED VENDOR 2TUT8 Extendable Plafttorm Truck 250 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HYC Μοντέλο: 2TUT8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€199.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπεκτάσιμο φορτηγό πλατφόρμας
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος6.5 "
Μήκος καταστρώματος19.75 "
Deck Υλικόαλουμίνιο
Τύπος καταστρώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος κατάστρωμα17.5 "
Εκτεταμένη Μήκος19 1/2 "έως 28"
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΕπεκτάσιμη
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος37.5 "
Συνολικό μήκος19.75 "
συνολικό πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.32
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT8 Extendable Plafttorm Truck 250 Lb.
€199.38 /μονάδα