Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRP2 Χάλυβα Πόρτα Weatherstrip Μαγνητικό καφέ | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 Χαλύβδινη λουρίδα μετεωρολογικής πόρτας Μαγνητικό καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DGD Μοντέλο: 2RRP2
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
€40.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Μαγνητικής Πόρτας Weatherstrip
Ύψος φλάντζας5 / 8 "
Υλικό φλάντζαςTPR Vinyl μαγνητικό
Πάχος φλάντζας1 / 4 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Εισαγωγή χρώματοςΚαστανό
Εισαγωγή υλικούTPR Vinyl μαγνητικό
Εισαγωγή μεγέθους1 / 2 "
Εισαγωγή τύπουΕντομή πριονίου
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας1 / 4 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Συνολικό μήκος16.5ft.
συνολικό πλάτος3 / 4 "
Προβολή3 / 8 "
Πωλήθηκε ως(3) Λωρίδες
Παραμένει ευέλικτη0 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή χρώματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRP1 Ατσάλινη πόρτα Weatherstrip Μαγνητικό μπεζ | AC3DGC 2 RRP1Μπεζ€44.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP2 Χαλύβδινη λουρίδα μετεωρολογικής πόρτας Μαγνητικό καφέ
€40.90 /μονάδα