ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NXC8 Πτυσσόμενο Χειροφόρο φορτηγό 225 Lb. AC2XQU

APPROVED VENDOR 2NXC8 Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό 225 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XQU Μοντέλο: 2NXC8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€211.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Διπλωμένο βάθος2-1 / 4 "
Διπλωμένο ύψος28-1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος19.5 "
Τύπος λαβήςΕυθεία γραμμή
Χωρητικότητα φορτίου225 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας, αλουμίνιο / πολυπροπυλένιο
Βάθος πλακιδίων11 "
Πλάτος πλακιδίων19-1 / 4 "
Συνολικό βάθος17.5 "
συνολικό ύψος39 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Ρουλεμάν τροχού7"
Διάμετρος τροχού7"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΔιπλωμένο πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NXC7 Πτυσσόμενο Χειρόφορο Χωρητικότητα 175 Lb. AC2XQT 2NXC71"15.5 "175 λίβρεςΑλουμίνιο / πολυπροπυλένιο16.25 "15.5 "5"5"€151.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC8 Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό 225 Lb
€211.13 /μονάδα