Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NXC7 Πτυσσόμενο Χειρόφορο Χωρητικότητα 175 Lb. AC2XQT

APPROVED VENDOR 2NXC7 Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό 175 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XQT Μοντέλο: 2NXC7
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
€151.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Διπλωμένο βάθος2-1 / 4 "
Διπλωμένο ύψος25 "
Διπλωμένο πλάτος15.5 "
Τύπος λαβήςΕυθεία γραμμή
Χωρητικότητα φορτίου175 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο / πολυπροπυλένιο
Βάθος πλακιδίων11 "
Πλάτος πλακιδίων15-1 / 4 "
Συνολικό βάθος16.25 "
συνολικό ύψος39 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Ρουλεμάν τροχού5"
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7
Ύψος πλοίου (cm)65.53
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΔιπλωμένο πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NXC8 Πτυσσόμενο Χειροφόρο φορτηγό 225 Lb. AC2XQU 2NXC81.375 "19.5 "225 λίβρεςΧάλυβας, αλουμίνιο / πολυπροπυλένιο17.5 "19.5 "7"7"€211.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC7 Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό 175 Lb
€151.55 /μονάδα