Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NPE8 Απομόνωση δόνησης 75 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WQU

APPROVED VENDOR Μονωτήρας κραδασμών 2NPE8 75 Lb Max 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WQU Μοντέλο: 2NPE8
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
€5.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλ. Απομόνωση κραδασμών
Κύλινδρος Dia.1"
Ύψος1 / 2 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Φόρτωση προς τα κάτω συμπίεσης (λίβρες)75
Μέγιστη. Φόρτωση πλάγιας διάτμησης (λίβρες)25
ΒάσηΣυμπίεση
Ανθεκτικός σεΤριβή
ΒίδεςΔιαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 5
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΓυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ4016993500
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύλινδρος Dia.ΎψοςΒίδεςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ5 Isolator δόνησης 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2ΝΝΖ53 / 8 "1 / 2 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "8-32Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€2.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ6 Isolator δόνησης 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2ΝΝΖ65 / 8 "1 / 2 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "8-32Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ7 Απομόνωση δόνησης 40 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPD 2ΝΝΖ73 / 4 "3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "1 / 4-20Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ8 Απομόνωση δόνησης 40 Lb Μέγιστο M6 x 1 | AC2WPE 2ΝΝΖ83 / 4 "3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M6 x 1Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ9 Απομονωτικός κραδασμός 45 Lb Max 5 / 16-18 | AC2WPF 2ΝΝΖ91"1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NPA1 Απομόνωση δόνησης 50 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPG 2ΝΡΑ11"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "1 / 4-20Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€2.76
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 2NPA2 Μονωτής δόνησης 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2ΝΡΑ21"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "M6 x 1Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Μονωτήρας κραδασμών 2NPE8 75 Lb Max 1/4-20
€5.42 /μονάδα