APPROVED VENDOR 2MB60 Dowel Pin Standard 3/16 X 5/8 Length, 100PK | AC2QUY

APPROVED VENDOR 2MB60 καρφίτσας Standard 3/16" X 5/8" Μήκος, 100PK

Στοιχείο: AC2QUY Μοντέλο: 2MB60

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.1876 έως 0.1878 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)7200
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος3 / 16 "
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)3600
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB60 καρφίτσας Standard 3/16" X 5/8" Μήκος, 100PK