APPROVED VENDOR 2MB53 Dowel Pin Alloy Steel 5/32 X 2 Length, 10PK | AC2QUW

APPROVED VENDOR 2MB53 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 5/32" X 2" Μήκος, 10PK

Στοιχείο: AC2QUW Μοντέλο: 2MB53

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.1563 έως 0.1565 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)5000
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος5 / 32 "
Συνολικό μήκος2"
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)2500
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB53 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 5/32" X 2" Μήκος, 10PK