Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2LRZ3 Direct Coupled Damper Actuator 120vac | AC2PCZ

APPROVED VENDOR 2LRZ3 Direct Coupled Damper Actuator 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PCZ Μοντέλο: 2LRZ3
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
€268.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος22 έως 122 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις(2) Χρώμα με κωδικοποίηση 3 Ft, 18 AWG Leads
Ύψος6.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας7-1 / 2 VA
Τύπος άξοναΘα φιλοξενήσει στρογγυλό μέγεθος άξονα έως 1/2 "
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95
Χρονισμός (δευτ.)75
Ροπή30 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆμεση-Επιστροφή-Συνδυασμένη Άνοιξη
Τάση120 VAC +/- 10%
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΤάσηΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2LRZ2 Direct Coupled Damper Actuator 24vac/dc | AC2PCY 2LRZ27.0 VA24 VAC/DC€262.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ3 Direct Coupled Damper Actuator 120vac
€268.49 /μονάδα