Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2LRZ2 Direct Coupled Damper Actuator 24vac/dc | AC2PCY

APPROVED VENDOR 2LRZ2 Direct Coupled Damper Actuator 24vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2PCY Μοντέλο: 2LRZ2
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
€281.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος22 έως 122 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις(2) Χρώμα με κωδικοποίηση 3 Ft, 18 AWG Leads
Ύψος6.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας7.0 VA
Τύπος άξοναΘα φιλοξενήσει στρογγυλό μέγεθος άξονα έως 1/2 "
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95
Χρονισμός (δευτ.)75
Ροπή30 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆμεση-Επιστροφή-Συνδυασμένη Άνοιξη
Τάση24 VAC/DC
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΤάσηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2LRZ3 Direct Coupled Damper Actuator 120vac | AC2PCZ 2LRZ37-1 / 2 VA120 VAC +/- 10%€279.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ2 Direct Coupled Damper Actuator 24vac/dc
€281.74 /μονάδα