ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPF7 Ράφια Μίζα H 85 W 24 D 24 Ψευδάργυρος | AC2JNJ

APPROVED VENDOR 2KPF7 Μίζα Ράφια H 85 W 24 D 24 Ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JNJ Μοντέλο: 2KPF7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€266.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος24 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος85 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού800 λίβρες
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος24 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTF8 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H 63 W 24 D 18 | AB4QBB 1ZTF818 "63 "4800 λίβρεςμίζα24 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTG4 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H 63 W 24 D 24 | AB4QBG 1ZTG424 "63 "4800 λίβρεςμίζα24 "€256.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTG7 Ράφια βιομηχανικών καλωδίων H 63 W 60 D 24 | AB4QBK 1ZTG724 "63 "4600 λίβρεςμίζα60 "€69.38
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1ZTG8 Ράφι βιομηχανικού καλωδίου H 63 W 72 D 24 | AB4QBL 1ZTG824 "63 "4600 λίβρεςμίζα72 "€421.05
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTH1 Ράφια βιομηχανικών καλωδίων H 74 W 36 D 18 | AB4QBN 1ΖΘ118 "74 "4800 λίβρεςμίζα36 "€230.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTH2 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H 74 W 48 D 18 | AB4QBP 1ΖΘ218 "74 "4800 λίβρεςμίζα48 "€288.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTH6 Ράφια βιομηχανικών καλωδίων H 74 W 36 D 24 | AB4QBU 1ΖΘ624 "74 "4800 λίβρεςμίζα36 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPF7 Μίζα Ράφια H 85 W 24 D 24 Ψευδάργυρος
€266.95 /μονάδα