Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2JGL9 Barrel Bolt 6-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMA

APPROVED VENDOR 2JGL9 Μπουλόνι κάννης 6-32 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EMA Μοντέλο: 2JGL9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€18.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρελιού
Βαρέλι Ντιά.3 / 16 "
Βαρέλι Head Dia.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 64 "
Μήκος βαρελιού1 / 2 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμένος κουλοχέρης / Phillips
Εύρος Grip1 / 2 "
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB80
Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 psi
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL9 Μπουλόνι κάννης 6-32 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 5PK
€18.09 /πακέτο