Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Outer Diameter 3/16 W x 5/16 H | AC2DNK

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Εξωτερική Διάμετρος 3/16 Π x 5/16 Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DNK Μοντέλο: 2HZP8
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
€12.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος σφραγίδας
ΧρώμαΜαύρη
Για τον Rod Dia.1-1 / 2 "
Ύψος5 / 16 "
Μέσα Dia.1.5 "
Εκτός Dia.1.875 "
Σφραγίδα Durometer70 Ακτή Α
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίας
Σφραγίδα Temp. Εύρος-65 F έως 220 F
Shell MaterialΟυρεθάνη
ΜεγέθηΝιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίας
ΧαρακτηριστικάΔιπλό χείλος, Deep Z
Πλάτος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Shell Durometer (95 Shore Α)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.Υλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZJ8 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Εξωτερική Διάμετρος 1/4 Π x 3/8 Υ | AC2DLW 2ΗΖJ83 / 8 "2"ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 4 "€15.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZP9 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Outer Diameter 3/16 W x 3/8 H | AC2DNL 2ΗΖΡ93 / 8 "1.875 "Νιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίαςΔιπλό χείλος, Deep Z3 / 16 "€13.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZR5 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Εξωτερική Διάμετρος 1/4 Π x 3/8 Υ | AC2DNR 2ΗΖΡ53 / 8 "2"Νιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίαςΔιπλό χείλος, Deep Z1 / 4 "€15.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Εξωτερική Διάμετρος 3/16 Π x 5/16 Υ
€12.46 /μονάδα