Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKM

APPROVED VENDOR 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2DKM Μοντέλο: 2HZF4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος σφραγίδας
ΧρώμαΜαύρη
Για τον Rod Dia.1"
Ύψος3 / 16 "
Μέσα Dia.1"
Εκτός Dia.1.25 "
Σφραγίδα Durometer95 Ακτή Α
Υλικό σφραγίδαςΟυρεθάνη
Σφραγίδα Temp. Εύρος-65 F έως 220 F
ΜεγέθηΟυρεθάνη
ΧαρακτηριστικάΤύπου Β Polyseal
Πλάτος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.Υλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKW 2ΗΖG31 / 4 "1.25 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€21.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Εξωτερική διάμετρος 3/16 W - Πακέτο 2 | AC2DLE 2ΗΖΗ25 / 16 "1.375 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal3 / 16 "€23.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZJ4 R Od Seal 1 Id x 1 1/2 Εξωτερική διάμετρος 1/4 W x 3/8 H | AC2DLR 2ΗΖJ43 / 8 "1.5 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 4 "€13.43
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 2HZN9 R Od Σφραγίδα 1 Id x 1 1/4 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W x 1/4 H | AC2DNB 2ΗΖΝ91 / 4 "1.25 "Νιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίαςΔιπλό χείλος, Deep Z1 / 8 "€10.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZP4 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Εξωτερική διάμετρος 3/16 Π x 5/16 Υ | AC2DNF 2ΗΖΡ45 / 16 "1.375 "Νιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίαςΔιπλό χείλος, Deep Z3 / 16 "€10.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2
€19.46 /μονάδα