ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2HKG8 Χάλυβας επίπεδης μετοχής 4140 1/2 x 2 ίντσας 6 πόδια μήκος | AC2BVC

APPROVED VENDOR 2HKG8 Flat Stock Steel 4140 1/2 x 2 ίντσες 6 πόδια μήκος

Είδος: AC2BVC Μοντέλο: 2HKG8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€173.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος4140
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 6.000 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο Τελειωμένο / Ανόπτηση
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+ 0.000 / -0.007 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητα241 Μέγ
Πλάτος2"
Ανοχή πλάτους+ 0.000 / -0.011 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7228505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤυπική σκληρότηταΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKD9 Επίπεδο απόθεμα Χάλυβας 4140 1/4 x 1 ίντσα 3 πόδια Μήκος | AC2BTZ 2ΗΚΔ93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Μέγ1"+ 0.000 / -0.009 "€27.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE1 Επίπεδο απόθεμα Χάλυβας 4140 1/4 x 2 ίντσες 3 πόδια μήκος | AC2BUA 2ΗΚΕ13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Μέγ2"+ 0.000 / -0.011 "€48.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE2 Επίπεδο απόθεμα Χάλυβας 4140 1/4 x 3 ίντσες 3 πόδια AC2BUB 2ΗΚΕ23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Μέγ3"+ 0.000 / -0.011 "€76.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE3 Επίπεδο απόθεμα χάλυβα 4140 1/4 x 1 ίντσα 6 Μήκος AC2BUC 2ΗΚΕ36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Μέγ1"+ 0.000 / -0.009 "€51.74
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE4 Επίπεδο απόθεμα Χάλυβας 4140 1/4 x 2 ίντσες 6 πόδια Μήκος | AC2BUD 2ΗΚΕ46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Μέγ2"+ 0.000 / -0.011 "€92.62
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE5 Επίπεδο απόθεμα χάλυβα 4140 1/4 x 3 ίντσες 6 πόδια μήκος | AC2BUE 2ΗΚΕ56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Μέγ3"+ 0.000 / -0.011 "€139.48
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE8 Επίπεδο απόθεμα Χάλυβας 4140 3/8 x 1 ίντσα Μήκος 3 ποδιών | AC2BUH 2ΗΚΕ83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Μέγ1"+ 0.000 / -0.009 "€39.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKG8 Flat Stock Steel 4140 1/2 x 2 ίντσες 6 πόδια μήκος
€173.71 /μονάδα