ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJV4 Εξάγωνη ράβδος χάλυβας 12l14 1 1/4 ίντσας Hex x 3 Μήκος ποδιών | AC2BPR

APPROVED VENDOR 2HJV4 Hex Rod Steel 12l14 1 1/4 Inch Hex x 3 Feet Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2BPR Μοντέλο: 2HJV4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος12L14
φινίρισμαΑξεστος
Εξάγωνο μέγεθος1.25 "
Ανοχή πλάτους Hex+ 0.000 / -0.003 "
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό78,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης60,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7228706000
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΑνοχή μήκουςΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVF5 Hex Rod Χάλυβας 1018 1 ίντσα Hex x 1 Μήκος ποδιών | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€22.96
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2AVF6 Hex Rod Steel 1018 1 1/4 Inch Hex x 1 Feet | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€36.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVF7 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 Inch Hex x 1 Feet | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€55.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVF8 Εξάγωνη ράβδο χάλυβα 1018 2 ίντσες Hex x 1 Μήκος ποδιών | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€84.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVF9 Hex Rod Steel 1018 2 1/2 Inch Hex x 1 Feet | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€170.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVG1 Εξάγωνη ράβδος χάλυβα 1018 1 1/4 ίντσας Hex x 3 πόδια AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.79
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2AVG2 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 Inch Hex x 3 Feet | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€121.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJV4 Hex Rod Steel 12l14 1 1/4 Inch Hex x 3 Feet Length
€77.90 /μονάδα