Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2HHZ5 Bar Rectangular Steel 1018 1 1/4 x 2 Inch 1 Feet | AC2BHC

APPROVED VENDOR 2HHZ5 ράβδος ορθογώνιος χάλυβας 1018 1 1/4 x 2 ίντσας 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2BHC Μοντέλο: 2HHZ5
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
€59.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνια γραμμή
Τύπος κράματος1018
φινίρισμαΑξεστος
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
Πάχος1.25 "
Ανοχή πάχους+ 0.000 / -0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης55,000 PSI
Πλάτος2"
Ανοχή πλάτους+ 0.000 / -0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7215500015
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2AVE5 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 ίντσα 1 Μήκος ποδιών | AB9BMA 2ΑΒΕ51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€16.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE6 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 1/4 ίντσες 1 πόδια | AB9BMB 2ΑΒΕ61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€19.36
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2AVE7 Μπαρ ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 1/2 ίντσα 1 πόδια | AB9BMC 2ΑΒΕ71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€24.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE8 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 3/4 ίντσες 1 πόδια | AB9BMD 2ΑΒΕ81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€25.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE9 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 2 ίντσες 1 Μήκος ποδιών | AB9BME 2ΑΒΕ91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€28.56
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2AVF1 Μπαρ ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 3 ίντσες 1 πόδια μήκος | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€40.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVF2 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 3 1/2 ίντσα 1 πόδια | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€47.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHZ5 ράβδος ορθογώνιος χάλυβας 1018 1 1/4 x 2 ίντσας 1 πόδια
€59.73 /μονάδα