APPROVED VENDOR 2HGD9 Ράφια τοίχου H 34 W 24 D 18 Chrome | AC2AVR

APPROVED VENDOR Ράφια τοίχου 2HGD9 H 34 W 24 D 18 Chrom

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AVR Μοντέλο: 2HGD9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€269.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιτοίχια ράφια καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος18 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος34 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού250 λίβρες
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)61.98
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
APROVED VENDOR 2HGD8 Ράφια τοίχου H 34 W 24 D 14 Chrome | AC2AVQ 2ΗGD814 "24 "€257.81
APROVED VENDOR 2HGE1 Ράφια τοίχου H 34 W 36 D 14 Chrome | AC2AVT 2ΗGE114 "36 "€293.57
APROVED VENDOR 2HGE2 Ράφια τοίχου H 34 W 36 D 18 Chrome | AC2AVU 2ΗGE218 "36 "€316.39
APROVED VENDOR 2HGE3 Ράφια τοίχου H 34 W 48 D 14 Chrome | AC2AVV 2ΗGE314 "48 "€354.56
APROVED VENDOR 2HGE4 Ράφια τοίχου H 34 W 48 D 18 Chrome | AC2AVW 2ΗGE418 "48 "€341.99
APROVED VENDOR 2HGE5 Ράφια τοίχου H 34 W 60 D14 Χρώμιο | AC2AVX 2ΗGE514 "60 "€397.31
APROVED VENDOR 2HGE6 Ράφια τοίχου H 34 W 60 D 18 Chrome | AC2AVY 2ΗGE618 "60 "€479.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ράφια τοίχου 2HGD9 H 34 W 24 D 18 Chrom
€269.05 /μονάδα