Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFT3 Ράφια Standard Steel | AC2ATV

APPROVED VENDOR 2HFT3 Ράφια Standard Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ATV Μοντέλο: 2HFT3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρότυπο ραφιών
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος5 / 8 "
Gauge12
Ύψος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.51
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1WDN8 Ράφι τυπικός γαλβανισμένος χάλυβας | AB3ZBX 1WDN824 "Γαλβανισμένο ατσάλι€6.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WDN9 Ράφια τυπικού γαλβανισμένου χάλυβα | AB3ZBY 1WDN936 "Γαλβανισμένο ατσάλι€11.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WDP1 Ράφια τυπικού γαλβανισμένου χάλυβα | AB3ZBZ 1WDP148 "Γαλβανισμένο ατσάλι€18.61
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1WDP3 Ράφι Πρότυπο γαλβανισμένο χάλυβα | AB3ZCB 1WDP372 "Γαλβανισμένο ατσάλι€26.50
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WDP4 Ράφια τυπικού γαλβανισμένου χάλυβα | AB3ZCC 1WDP484 "Γαλβανισμένο ατσάλι€26.16
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WDP5 Ράφια τυπικού γαλβανισμένου χάλυβα | AB3ZCD 1WDP596 "Γαλβανισμένο ατσάλι€34.81
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFT5 Ράφια Standard Steel | AC2ATW 2ΗΡΤ548 "Ατσάλι€47.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFT3 Ράφια Standard Steel
€18.44 /μονάδα