APROVED VENDOR 2HDF8 Wire Cart 2 Shelf 48x24x39 Zinc | AC2AFY

APPROVED VENDOR 2HDF8 Συρμάτινο Καρότσι 2 Ράφι 48x24x39 Ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AFY Μοντέλο: 2HDF8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Wire Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις2"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος51.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.54
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΡυθμιζόμενες αυξήσειςΧρώμαΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD2 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 36x18x39 Chrome | AC2AFA 2 HDD218 "2"Ασημένιο36 "18 "Chrome800 λίβρες2€403.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD3 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 48x18x39 Chrome | AC2AFB 2 HDD318 "2"Ασημένιο48 "18 "Chrome800 λίβρες2€463.84
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HDD5 Σύρμα καλάθι 2 Ράφι 36x24x39 Chrome | AC2AFD 2 HDD524 "2"Ασημένιο36 "24 "Chrome800 λίβρες2€434.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD6 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 48x24x39 Chrome | AC2AFE 2 HDD624 "2"Ασημένιο48 "24 "Chrome800 λίβρες2€536.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD7 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 60x24x39 Chrome | AC2AFF 2 HDD724 "2"Ασημένιο60 "24 "Chrome800 λίβρες2€608.83
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HDD8 Σύρμα καλάθι 3 Ράφι 36x18x39 Chrome | AC2AFG 2 HDD818 "2"Ασημένιο36 "18 "Chrome800 λίβρες3€434.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD9 Καλάθι καλωδίων 3 Ράφι 48x18x39 Chrome | AC2AFH 2 HDD918 "2"Ασημένιο48 "18 "Chrome800 λίβρες3€488.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDF8 Συρμάτινο Καρότσι 2 Ράφι 48x24x39 Ψευδάργυρος
€430.11 /μονάδα