Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2DNF7 Shoulder Screw 1/2 Diameter X 1-1/4 Length 316 Stainless Steel, 2PK | AB9KFM

APPROVED VENDOR 2DNF7 βίδα ώμου 1/2" Διάμετρος X 1-1/4 Μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KFM Μοντέλο: 2DNF7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 PSI
Σκληρότητα RockwellB55
Ώμος Dia.1 / 2 "
Μήκος ώμου1.25 "
Ανοχή μήκους ώμου0.01 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΣτυλ κεφαλήςΥλικόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ PAT4314 Βίδα ώμου από ανοξείδωτο χάλυβα 4-40 1/2 ίντσας - Πακέτο 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-σχισμένοΣκέτη1 / 4 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€53.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ PAT4319 Βίδα ώμου από ανοξείδωτο ατσάλι 8-32 3/8 ιντσών - Πακέτο 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-σχισμένοΣκέτη5 / 16 "5 / 32 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€65.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 24. Oct 4328 Shoulder Screw Stainless Steel 10-24 1/4 L - Pack Of 10 | AE9HGF 6JU50 24. Οκτ 43282A-σχισμένοΣκέτη3 / 8 "3 / 16 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€89.92
APPROVED VENDOR 7007SSPH Shoulder Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 4-40 1/2 - Πακέτο 5 | AE9HYK 6JY89 7007 SSPH2A#1ΦίλιπςΣκέτη1 / 4 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€56.00
APPROVED VENDOR 7013SSPH Shoulder Screw Stainless Steel 6-32 7/16 - Pack Of 5 | AE9HYR 6JY95 7013 SSPH2A#2ΦίλιπςΣκέτη9 / 32 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€54.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2DNF7 βίδα ώμου 1/2" Διάμετρος X 1-1/4 Μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 2PK
€64.63 /πακέτο