Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 2DMX9 Shoulder Screw 1 Diameter X 4 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KCW

APPROVED VENDOR 2DMX9 βίδα ώμου 1" Διάμετρος X 4 Μήκος 188 από ανοξείδωτο ατσάλι, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KCW Μοντέλο: 2DMX9
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
€333.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.1-5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 8 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 PSI
Σκληρότητα RockwellB55
Ώμος Dia.0.996 έως 0.998 "
Μήκος ώμου4"
Ανοχή μήκους ώμου0.01 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMX9 βίδα ώμου 1" Διάμετρος X 4 Μήκος 188 από ανοξείδωτο ατσάλι, 2PK
€333.60 /πακέτο