Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 287260-PG Locknut 7/16-20, 25PK | AB9XTH 2GB74

APPROVED VENDOR 287260-PG Locknut 7/16-20, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XTH Μοντέλο: 287260-PGCross Ref: 2GB74
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
€21.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός2
Ύψος3 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.7 / 64 "
Σκληρότητα RockwellΒ68-Γ32
Βάθος κουλοχέρηδων0.230 "
Πλάτος αυλάκωσης0.15 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΎψοςPin Dia.Βάθος κουλοχέρηδωνΠλάτος αυλάκωσηςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 287078-PG Locknut Slotted 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-ΠΓ7 / 8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "€67.30
APROVED VENDOR 287082-PG Locknut Slotted 1-8 1 1/2 W - Pack Of 10 | AB9XTV 2GB85 287082-ΠΓ1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "€53.41
APROVED VENDOR 287288-PG Locknut Slotted 1-14 1 1/2 W - Pack Of 10 | AB9XTW 2GB86 287288-ΠΓ1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "€55.14
RFQ
APROVED VENDOR 287090-PG Locknut 1 1/4-7 - Pack Of 10 | AB9XTX 2GB87 287090-ΠΓ1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "€88.28
RFQ
APROVED VENDOR 287296-PG Hex Locknut Slotted 1 1/4-12 - Pack Of 10 | AB9XTY 2GB88 287296-ΠΓ1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "€140.24
RFQ
APROVED VENDOR 287304-PG Locknut 1 1/2-12 - Pack Of 5 | AB9XUA 2GB90 287304-ΠΓ1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "€138.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 287260-PG Locknut 7/16-20, 25PK
€21.55 /πακέτο